曜日別特売

背のう樹脂噴霧器 SP-10J

背のう樹脂噴霧器 SP-10J - 麻場

ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。
付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。

用途圃場・畑の畝間型式背負式質量(kg)4容量(L)10寸法(幅W×高さH)(mm)340×525最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72921907-
16,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする