曜日別特売

バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル)

バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル) - 麻場

3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。
液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。
選んで装着できる2種類のバンドが付属します。

用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72921950-
35,700
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

更に使いやすく!バッテリ式ジベレリン処理機 ジベ★スター【葵】2022モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする