曜日別特売

バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場

バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 - 麻場

繰り返し使用できる充電式。
液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。
1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。

用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72921959-
44,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【1充電で1万回スポット散布】バッテリ式ホルモン噴霧機 葵【aoi】BP-2Li-H
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする