麻場
乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様
手で加圧することなく安定した霧で作業できます。
1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。
用途
野菜や花などの成長促進材散布
型式
肩掛式
質量(kg)
2.3
容量(L)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×190×340
最高圧力(MPa)
0.3
噴口
ホルモン200ミリノズル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921968
-
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません