曜日別特売

エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付)

エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付) - 麻場

モーターが走行をアシストし、作業の際に負担軽減になります。
タイヤが太く大きいため、砂地や凹凸も楽に進めます。 手元のスロットルを押すだけの簡単操作 (前進のみ)。
最高速度は5段階で切り替えできます。 (MAX5km/h)

質量(kg)24排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5連続運転時間(h)4タイヤタイプインホイールモーター 2.50 1033J(ブロックタイヤ)ポンプ対向2連プランジャ式吸水量(L/min)7充電時間(時間)6.5噴口スーパー25動力用2頭口:約0.9L/min (1.0MPa時)、吊下げZノズル2頭口:約1.8L/min(1.0MPa時)エンジン型式D26C 空冷2サイクル走行速度(km/h)~5(5段階調整)散布幅(m)~0.8 (カバー有)、~1.2 (カバー無)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72921986-
271,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

電動アシスト付除草エース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする