麻場
車輪付ハンドルASSY(ガードマン用)
ガードマン・ガードマンジュニアと組み合わせてることで、作業時間の短縮等に繋がります。
ハンドルを折りたたんでコンパクトに運べます。
質量(kg)
3
全長(cm)
161
高さ(cm)
【カバー(底部)】最下位置:タイヤ接地部から13、最上位置:タイヤ接地部から5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921995
-
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません