麻場
コンプレッサー PC-4001A
過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。
オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。
オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
用途
農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様
短時間作業向け
付属品
ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)
17.1
種類
静音
電源
100(50/60Hz)
タンク容量(L)
39
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
吐出量(L/min)
116/140
潤滑方式
オイルレス
騒音レベル(dB(A))
68
圧力(MPa)
0.78
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72922056
-
¥
78,400
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません