麻場
コンプレッサー PC-6000W
電源として家庭用コンセントが使用できます。
エアー充填が早いため、 作業効率が上がります。
用途
農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様
長時間作業向け
付属品
ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)
58
電源
100(50/60Hz)
タンク容量(L)
60
分類
ベルト式
圧力(MPa)
0.78
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72922074
-
¥
143,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません