麻場
シャトルファイヤー SFA-803
種や根からの除草、 土壌消毒や殺虫殺菌、 解氷など色々な作業に使用できます。
気化器はステンレス製で頑丈です。
噴霧式予熱ノズルを内蔵しているため付属のガスマッチで着火すると予熱も簡単です。
用途
茎枯れ病などの予防、 雑草の焼却 害虫退治に
質量(kg)
バーナー:1.2、タンク:1.9
タンク容量(L)
8
連続使用時間(分)
約45~90
火力(kcal)
約58100
油量(L)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72922099
-
¥
66,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません