パール金属
アットアクア ステンレス製シンクスライド式水切りカゴ
スライド式でシンクにピッタリ。食器やグラスがたっぷり入ります。
材質
本体:ステンレス鋼、すべり止め:ポリプロピレン
幅(mm)
225
色
シルバー
高さ(mm)
90
タイプ
ワイド
奥行(mm)
450~550
段数
1段
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924129
HB-6590
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください