SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ、サージ電圧保護回路付コイル標準A・Bポート管接続口径1/8ねじの種類Rc配管形式直接配管形マニュアルノンロックプッシュ式ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットなし対応CE対応RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924138SYJ7220-5LZ-01-Q5
13,530
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする