リコイルジャパン
リコイルパケット BSF 3/8x1.5D(10個入)
つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる
アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ
豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能
用途
ステンレス全般、半導体製造装置部品、航空機・自動車・鉄道など
仕様
長さ:1.5D
山数
20
ねじの呼び
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
リコイル数
10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924050
20063
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください