ノーブランド
万能手ブラシ
全長(mm)
約165
毛丈(mm)
約45
材質(毛)
ナイロン
行数
5行
主な用途
掃除用
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72925118
1003400010
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください