防災レディースセット30点セットは、緊急の時に素早く持ち出せるよう、最低限必要な防災用品をリュックにセットされた防災セットです。リュックは開口部が大きく開き、中身を出し入れしやすい仕様です。女性にうれしいグッズが入ったセットをご用意しました。
用途災害時、緊急時に非常用として。セット内容防災リュック、2WAYスティックライト、ヘルメット、救急セット ガーゼ(1m)、救急セット 清浄綿(3個)、救急セット サージカルテープ、救急セット 救急絆創膏(10枚入)、救急セット ハサミ(キャップ付)、救急セット ピンセット(Sサイズ)、ポリポンチョ、緊急用下着女性用、エマージェンシーブランケット、圧縮タオル、ヘアブラシ、真空マグボトル(300ml)、レジャーシート、使い捨てスリッパ、巾着、トイレ処理セット(2回分)、緊急用ホイッスル、ソーイングセット、耳栓、アイマスク、コンパクトミラー、爪切り、不織布5層マスク(2枚)、ヘアゴム(2本)、歯ブラシ、ポケットティッシュ(2個)、綿棒(10本入り)対象女性用寸法(縦×横×奥行)(mm)420×290×140内容量1式