防災27点セット

防災27点セット - エコワン

防災27点セットは、緊急の時に素早く持ち出せるよう、最低限必要な防災用品をリュックにセットされたスタンダードな防災セットです。リュックは開口部が大きく開き、中身を出し入れしやすい仕様です。

用途災害時、緊急時に非常用として。セット内容防災リュック、ダイナモLEDラジオライト、ヘルメット、エマージェンシーブランケット、ポリポンチョ、ランタンライト、ウォータータンク(5L)、真空マグボトル(300ml)、布テープ(25m)、レジャーシート、使い捨てスリッパ、巾着袋、救急セット ガーゼ(1m)、救急セット 清浄綿(3個)救急セット サージカルテープ、救急セット 救急絆創膏(10枚入)、救急セット ハサミ(キャップ付)、救急セット ピンセット(Sサイズ)、トイレ処理セット(2回分)、緊急用ホイッスル、圧縮タオル&軍手、万能ナイフ、保護メガネ、使い捨てマスク(2枚)、ポケットティッシュ(2個)、歯ブラシ、油性マジック寸法(縦×横×奥行)(mm)420×290×140内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729221176300054844
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする