曜日別特売

MAGAZINE RACK(マガジンラック)

MAGAZINE RACK(マガジンラック) - ダルトンMAGAZINE RACK(マガジンラック) - ダルトン

雑誌以外も大歓迎のナチュラル系マガジンラック
フォールディング可能なクロスタイプのウッドラックに、ワイヤーバスケットを組み合わせたマガジンラック。
雑誌だけを主役にするのはもったいないほど、ナチュラルで柔らかな雰囲気を醸し出します。
スリッパ、トイレットペーパー等、生活感の出やすい物を収めたり、ガーデンツールや編み物セットなど趣味のものを収納しても◎

用途雑誌やスリッパ、トイレットペーパー、ガーデンツールや趣味のもの等を収納材質アイアン、モミ材間口(mm)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×400×280寸法(高さH×奥行D)(mm)380×90棚段数(段)1バスケット(mm)H190×W310×D206内容量1個
注意
※本製品は製造工程上、溶接跡や鋭利な箇所があります。指を滑らせたりしますと、ケガをする恐れがありますので十分ご注意下さい。
※本製品は天然の材質を使用しております。木目や風合いに個体差が生じます。材質の特性としてご理解下さい。
※本製品はアンティークの風合いを出すための加工が施されております。木部及び金属塗装に色落ちが見られますが、製品の特性としてご理解下さい。
※本製品の可動部で手や指を挟まないよう、ご注意下さい。
※ラック部分に過度の荷重や、ものを無理やり詰め込まないで下さい。破損やケガをする恐れがあります。
※設置面に強い摩擦が生じた際、床面に色移りやキズがつく恐れがあります。ラグやカーペットの上でご使用いただくことをおすすめいたします。
※本製品を移動させる際は、引き摺らずに本体を持ち上げて移動させて下さい。
※必ず平らで安定した場所でご使用下さい。
※濡れたものを入れたり、高温多湿な場所でのご使用は、サビ等の原因となります。
※直射日光が直接当たる場所は、変色や変形の原因となります。
※ペットや小さなお子様のいる環境下でのご使用は思わぬ事故の原因となります。十分ご注意下さい。
※木部にひび割れ等が無いか定期的に確認して下さい。また、破損した際は、直ちにご使用をおやめ下さい。
※汚れた際は、柔らかい布でから拭きして下さい。タワシや磨き粉は使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924470K955-1212
オープン
7,498
8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする