曜日別特売

不織布床養生シート ハーフタイプ

不織布床養生シート ハーフタイプ - 好川産業不織布床養生シート ハーフタイプ - 好川産業不織布床養生シート ハーフタイプ - 好川産業不織布床養生シート ハーフタイプ - 好川産業

従来の1.8m×2.7mよりコンパクトになった0.9m×2.7mタイプの不織布床養生シートです。
1.8mでは折りたたみ使用していた廊下養生なども0.9mタイプでは広げるだけでご使用いただけます。
移動時も手で引っ張るだけなので作業効率も向上!コンパクトなので収納も楽々!

用途作業現場の養生、床の傷防止、カバー、保護、塗装時の床養生材質不織布厚さ(mm)2質量(kg)1.3長さ(m)2.7入数(枚)1幅(m)0.9内容量1枚
注意
※防水・撥水効果はありません。
※火気のある場所ではご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924025131596
1,200
990
1,089(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする