曜日別特売

MAGAZINE RACK (マガジンラック)

MAGAZINE RACK (マガジンラック) - ダルトン

TPOを選ばない、きれいめマガジンラック
ごちゃっと置けば雑然とするだけなのに、まとめて収納するとインテリアとして成立するから、マガジンラックは偉大な存在。
そのマガジンラックが、シンプルでクリーンで場所を選ばないデザインだったら最高です。寝室からリビングへなど、持ち運びに便利なデザインも◎。
雑誌もどこかよそ行き顔に見えます。玄関先のスリッパ収納にもぴったりです。

用途
インテリアとして成立するマガジンラック
玄関のスリッパ収納にもぴったり
材質アイアン間口(mm)375寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)392×375×175棚段数(段)1内容量1個
注意
※本製品は製造工程上、溶接跡や鋭利な箇所があります。指を滑らせたりしますと、ケガをする恐れがありますので十分ご注意下さい。
※ラック部分に過度の荷重や、ものを無理やり詰め込まないで下さい。破損やケガをする恐れがあります。
※設置面に強い摩擦が生じた際、床面に色移りやキズがつく恐れがあります。ラグやカーペットの上でご使用いただくことをおすすめいたします。
※本製品を移動させる際は、引き摺らずに本体を持ち上げて移動させて下さい。
※必ず平らで安定した場所でご使用下さい。
※濡れたものを入れたり、高温多湿な場所でのご使用は、サビ等の原因となります。
※直射日光が直接当たる場所は、変色や変形の原因となります。
※ペットや小さなお子様のいる環境下でのご使用は思わぬ事故の原因となります。十分ご注意下さい。
※破損した際は、直ちにご使用をおやめ下さい。
※汚れた際は、柔らかい布でから拭きして下さい。タワシや磨き粉は使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924454K955-1211
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする