東芝ライテック
LEDユニットフラット形
光束(Lm)
1700
光源色
電球色
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
配光角度(°)
160
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
相関色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72943835
LDF13LHGX/C20/17/2
1700
2700
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください