曜日別特売

ビッグアンカー

ビッグアンカー - 旭化学工業
(1件のレビュー)

ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。
強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。

用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)内容量1箱(20本)
注意
※引抜荷重はALC圧縮強度3.92N/mm2(カタログ値)に基づく数値です。
※推奨引抜荷重は最大引抜荷重の1/8(安全率)です。
※これはカタログ値です。 接地条件、母材の状況等により表記最大引抜荷重より大きく低減する場合がございます。
※掲載商品の外観・仕様は改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※必ず下穴径に適合したドリルをご使用ください。
※施工時は、保護具をご着用ください。
※穿孔後の孔内清掃は十分に行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72943808BA-1/2MK2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 足場工事
GRANZ株式会社

製品が安定していてとても使いやすい。
不良品が無く安心して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする