曜日別特売

ポリプロピレン(PP) チーズ

ポリプロピレン(PP) チーズ - ノーブランドポリプロピレン(PP) チーズ - ノーブランドポリプロピレン(PP) チーズ - ノーブランド

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

材質ポリプロピレン(PP)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全18種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72939145PPT-121個6350325012.5
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939154PPT-201個7362385818
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939170PPT-251個8472466822
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939179PPT-321個10180578029
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939188PPT-401個10987648636
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939197PPT-501個1251007710447
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939206PPT-121袋(5個)6350325012.5
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939215PPT-201袋(5個)7362385818
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939224PPT-251袋(5個)8472466822
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939240PPT-321袋(5個)10180578029
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939249PPT-401袋(5個)10987648636
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939258PPT-501袋(5個)1251007710447
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939267PPT-121袋(10個)6350325012.5
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939276PPT-201袋(10個)7362385818
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939285PPT-251袋(10個)8472466822
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939294PPT-321袋(10個)10180578029
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939310PPT-401袋(10個)10987648636
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939319PPT-501袋(10個)1251007710447
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする