ノーブランド
ポリプロピレン(PP) ブラインドキャップ
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
ブラインドキャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
最高使用圧力(MPa)
二面幅SW(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939748
PPRC-06
1個
4~90
10
8
(20℃時)1.4
130
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939757
PPRC-08
1個
4~90
14
12
(20℃時)1.4
16
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939766
PPRC-10
1個
4~90
14
12
(20℃時)1.4
20
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939775
PPRC-12H
1個
4~90
17
15
(20℃時)1.4
24
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939784
PPRC-20H
1個
4~90
17
15
(20℃時)1.4
30
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939800
PPRC-12S
1個
-20~60
25
21
(20℃時)1
32
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939809
PPRC-20S
1個
-20~60
28
23
(20℃時)1
38
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939818
PPRC-25
1個
-20~60
29
24
(20℃時)1
46
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939827
PPRC-32
1個
-20~60
33
28
(20℃時)1
57
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939836
PPRC-40
1個
-20~60
35
30
(20℃時)1
64
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939845
PPRC-50
1個
-20~60
38
31
(20℃時)1
77
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939854
PPRC-06
1袋(5個)
4~90
10
8
(20℃時)1.4
130
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939870
PPRC-08
1袋(5個)
4~90
14
12
(20℃時)1.4
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939879
PPRC-10
1袋(5個)
4~90
14
12
(20℃時)1.4
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939888
PPRC-12H
1袋(5個)
4~90
17
15
(20℃時)1.4
24
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939897
PPRC-20H
1袋(5個)
4~90
17
15
(20℃時)1.4
30
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939906
PPRC-12S
1袋(5個)
-20~60
25
21
(20℃時)1
32
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939915
PPRC-20S
1袋(5個)
-20~60
28
23
(20℃時)1
38
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939924
PPRC-25
1袋(5個)
-20~60
29
24
(20℃時)1
46
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939940
PPRC-32
1袋(5個)
-20~60
33
28
(20℃時)1
57
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939949
PPRC-40
1袋(5個)
-20~60
35
30
(20℃時)1
64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939958
PPRC-50
1袋(5個)
-20~60
38
31
(20℃時)1
77
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939967
PPRC-06
1袋(10個)
4~90
10
8
(20℃時)1.4
130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939976
PPRC-08
1袋(10個)
4~90
14
12
(20℃時)1.4
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939985
PPRC-10
1袋(10個)
4~90
14
12
(20℃時)1.4
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939994
PPRC-12H
1袋(10個)
4~90
17
15
(20℃時)1.4
24
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940010
PPRC-20H
1袋(10個)
4~90
17
15
(20℃時)1.4
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940019
PPRC-12S
1袋(10個)
-20~60
25
21
(20℃時)1
32
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940028
PPRC-20S
1袋(10個)
-20~60
28
23
(20℃時)1
38
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940037
PPRC-25
1袋(10個)
-20~60
29
24
(20℃時)1
46
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940046
PPRC-32
1袋(10個)
-20~60
33
28
(20℃時)1
57
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940055
PPRC-40
1袋(10個)
-20~60
35
30
(20℃時)1
64
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940064
PPRC-50
1袋(10個)
-20~60
38
31
(20℃時)1
77
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材