ノーブランド
ポリプロピレン(PP) 六角ニップル
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
六角ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
最高使用圧力(MPa)
二面幅SW(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72935724
PPNI-06
1個
4~90
23
6
(20℃時)1.4
14
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935740
PPNI-08
1個
4~90
27
6
(20℃時)1.4
17
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935749
PPNI-10
1個
4~90
28
7
(20℃時)1.4
19
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935758
PPNI-12H
1個
4~90
34
8
(20℃時)1.4
22
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935767
PPNI-12S
1個
-20~60
48
10
(20℃時)1
24
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935776
PPNI-20
1個
-20~60
52
10
(20℃時)1
30
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935785
PPNI-25
1個
-20~60
55
11
(20℃時)1
37
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935794
PPNI-32
1個
-20~60
61
10
(20℃時)1
46
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935810
PPNI-40
1個
-20~60
63
12
(20℃時)1
52
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935819
PPNI-50
1個
-20~60
71
14
(20℃時)1
62
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935828
PPNI-06
1袋(5個)
4~90
23
6
(20℃時)1.4
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935837
PPNI-08
1袋(5個)
4~90
27
6
(20℃時)1.4
17
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935846
PPNI-10
1袋(5個)
4~90
28
7
(20℃時)1.4
19
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935855
PPNI-12H
1袋(5個)
4~90
34
8
(20℃時)1.4
22
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935864
PPNI-12S
1袋(5個)
-20~60
48
10
(20℃時)1
24
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935880
PPNI-20
1袋(5個)
-20~60
52
10
(20℃時)1
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935889
PPNI-25
1袋(5個)
-20~60
55
11
(20℃時)1
37
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935898
PPNI-32
1袋(5個)
-20~60
61
10
(20℃時)1
46
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935907
PPNI-40
1袋(5個)
-20~60
63
12
(20℃時)1
52
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935916
PPNI-50
1袋(5個)
-20~60
71
14
(20℃時)1
62
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935925
PPNI-06
1袋(10個)
4~90
23
6
(20℃時)1.4
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935934
PPNI-08
1袋(10個)
4~90
27
6
(20℃時)1.4
17
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935950
PPNI-10
1袋(10個)
4~90
28
7
(20℃時)1.4
19
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935959
PPNI-12H
1袋(10個)
4~90
34
8
(20℃時)1.4
22
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935968
PPNI-12S
1袋(10個)
-20~60
48
10
(20℃時)1
24
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935977
PPNI-20
1袋(10個)
-20~60
52
10
(20℃時)1
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935986
PPNI-25
1袋(10個)
-20~60
55
11
(20℃時)1
37
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935995
PPNI-32
1袋(10個)
-20~60
61
10
(20℃時)1
46
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936004
PPNI-40
1袋(10個)
-20~60
63
12
(20℃時)1
52
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936020
PPNI-50
1袋(10個)
-20~60
71
14
(20℃時)1
62
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材