ノーブランド
ポリプロピレン(PP) エルボ
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
ねじ径Rc
二面幅SW1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72938664
PPL-12
1個
50
14
Rc1/2
32
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938680
PPL-20
1個
58
14
Rc3/4
38
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938689
PPL-25
1個
68
15
Rc1"
46
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938698
PPL-32
1個
79
22
Rc1.1/4
57
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938707
PPL-40
1個
86
22
Rc1.1/2
64
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938716
PPL-50
1個
102
25
Rc2"
77
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938725
PPL-12
1袋(5個)
50
14
Rc1/2
32
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938734
PPL-20
1袋(5個)
58
14
Rc3/4
38
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938750
PPL-25
1袋(5個)
68
15
Rc1"
46
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938759
PPL-32
1袋(5個)
79
22
Rc1.1/4
57
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938768
PPL-40
1袋(5個)
86
22
Rc1.1/2
64
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938777
PPL-50
1袋(5個)
102
25
Rc2"
77
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938786
PPL-12
1袋(10個)
50
14
Rc1/2
32
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938795
PPL-20
1袋(10個)
58
14
Rc3/4
38
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938804
PPL-25
1袋(10個)
68
15
Rc1"
46
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938820
PPL-32
1袋(10個)
79
22
Rc1.1/4
57
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938829
PPL-40
1袋(10個)
86
22
Rc1.1/2
64
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938838
PPL-50
1袋(10個)
102
25
Rc2"
77
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材