曜日別特売

ポリプロピレン(PP) ソケット

ポリプロピレン(PP) ソケット - ノーブランドポリプロピレン(PP) ソケット - ノーブランドポリプロピレン(PP) ソケット - ノーブランドポリプロピレン(PP) ソケット - ノーブランドポリプロピレン(PP) ソケット - ノーブランド

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

材質ポリプロピレン(PP)形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
二面幅SW(mm)
ねじ径R
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72936029PPS-061個4~9020(20℃時)1.414Rc1/8
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936038PPS-081個4~9024(20℃時)1.417Rc1/4
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936047PPS-101個4~9025(20℃時)1.421Rc3/8
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936056PPS-12H1個4~9030(20℃時)1.426Rc1/2
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936065PPS-20H1個4~9038(20℃時)1.434Rc3/4
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936074PPS-12S1個-20~6038(20℃時)132Rc1/2
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936090PPS-20S1個-20~6043(20℃時)138Rc3/4
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936099PPS-251個-20~6046(20℃時)146Rc1"
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936108PPS-321個-20~6052(20℃時)157Rc1.1/4
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936117PPS-401個-20~6056(20℃時)164Rc1.1/2
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936126PPS-501個-20~6059(20℃時)177Rc2"
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936135PPS-061袋(5個)4~9020(20℃時)1.414Rc1/8
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936144PPS-081袋(5個)4~9024(20℃時)1.417Rc1/4
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936160PPS-101袋(5個)4~9025(20℃時)1.421Rc3/8
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936169PPS-12H1袋(5個)4~9030(20℃時)1.426Rc1/2
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936178PPS-20H1袋(5個)4~9038(20℃時)1.434Rc3/4
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936187PPS-12S1袋(5個)-20~6038(20℃時)132Rc1/2
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936196PPS-20S1袋(5個)-20~6043(20℃時)138Rc3/4
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936205PPS-251袋(5個)-20~6046(20℃時)146Rc1"
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936214PPS-321袋(5個)-20~6052(20℃時)157Rc1.1/4
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936230PPS-401袋(5個)-20~6056(20℃時)164Rc1.1/2
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936239PPS-501袋(5個)-20~6059(20℃時)177Rc2"
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936248PPS-061袋(10個)4~9020(20℃時)1.414Rc1/8
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936257PPS-081袋(10個)4~9024(20℃時)1.417Rc1/4
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936266PPS-101袋(10個)4~9025(20℃時)1.421Rc3/8
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936275PPS-12H1袋(10個)4~9030(20℃時)1.426Rc1/2
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936284PPS-20H1袋(10個)4~9038(20℃時)1.434Rc3/4
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936300PPS-12S1袋(10個)-20~6038(20℃時)132Rc1/2
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936309PPS-20S1袋(10個)-20~6043(20℃時)138Rc3/4
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936318PPS-251袋(10個)-20~6046(20℃時)146Rc1"
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936327PPS-321袋(10個)-20~6052(20℃時)157Rc1.1/4
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936336PPS-401袋(10個)-20~6056(20℃時)164Rc1.1/2
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936345PPS-501袋(10個)-20~6059(20℃時)177Rc2"
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする