曜日別特売

ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ

ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ - ノーブランドポリプロピレン(PP) オスメスエルボ - ノーブランドポリプロピレン(PP) オスメスエルボ - ノーブランド

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

材質ポリプロピレン(PP)形状オスメスエルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
ねじ径R
ねじ径Rc
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72938847PPSL-121個445720R1/2Rc1/2
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938856PPSL-201個516720R3/4Rc3/4
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938865PPSL-251個638026R1"Rc1"
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938874PPSL-321個748529R1.1/4Rc1.1/4
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938890PPSL-401個829330R1.1/2Rc1.1/2
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938899PPSL-501個9511333R2"Rc2"
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938908PPSL-121袋(5個)445720R1/2Rc1/2
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938917PPSL-201袋(5個)516720R3/4Rc3/4
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938926PPSL-251袋(5個)638026R1"Rc1"
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938935PPSL-321袋(5個)748529R1.1/4Rc1.1/4
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938944PPSL-401袋(5個)829330R1.1/2Rc1.1/2
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938960PPSL-501袋(5個)9511333R2"Rc2"
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938969PPSL-121袋(10個)445720R1/2Rc1/2
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938978PPSL-201袋(10個)516720R3/4Rc3/4
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938987PPSL-251袋(10個)638026R1"Rc1"
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938996PPSL-321袋(10個)748529R1.1/4Rc1.1/4
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939005PPSL-401袋(10個)829330R1.1/2Rc1.1/2
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939014PPSL-501袋(10個)9511333R2"Rc2"
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする