ノーブランド
ポリプロピレン(PP) ブラインドプラグ
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
ブラインドプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
最高使用圧力(MPa)
二面幅SW(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939450
PPRP-06
1個
4~90
14
5
(20℃時)1.4
12
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939459
PPRP-08
1個
4~90
17
6
(20℃時)1.4
15
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939468
PPRP-10
1個
4~90
16
5
(20℃時)1.4
18
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939477
PPRP-12H
1個
4~90
20
7
(20℃時)1.4
22
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939486
PPRP-12S
1個
-20~60
29
10
(20℃時)1
24
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939495
PPRP-20S
1個
-20~60
32
10
(20℃時)1
30
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939504
PPRP-25
1個
-20~60
33
10
(20℃時)1
37
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939520
PPRP-32
1個
-20~60
36
10
(20℃時)1
46
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939529
PPRP-40
1個
-20~60
38
13
(20℃時)1
52
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939538
PPRP-50
1個
-20~60
44
13
(20℃時)1
63
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939547
PPRP-06
1袋(5個)
4~90
14
5
(20℃時)1.4
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939556
PPRP-08
1袋(5個)
4~90
17
6
(20℃時)1.4
15
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939565
PPRP-10
1袋(5個)
4~90
16
5
(20℃時)1.4
18
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939574
PPRP-12H
1袋(5個)
4~90
20
7
(20℃時)1.4
22
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939590
PPRP-12S
1袋(5個)
-20~60
29
10
(20℃時)1
24
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939599
PPRP-20S
1袋(5個)
-20~60
32
10
(20℃時)1
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939608
PPRP-25
1袋(5個)
-20~60
33
10
(20℃時)1
37
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939617
PPRP-32
1袋(5個)
-20~60
36
10
(20℃時)1
46
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939626
PPRP-40
1袋(5個)
-20~60
38
13
(20℃時)1
52
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939635
PPRP-50
1袋(5個)
-20~60
44
13
(20℃時)1
63
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939644
PPRP-06
1袋(10個)
4~90
14
5
(20℃時)1.4
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939660
PPRP-08
1袋(10個)
4~90
17
6
(20℃時)1.4
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939669
PPRP-10
1袋(10個)
4~90
16
5
(20℃時)1.4
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939678
PPRP-12H
1袋(10個)
4~90
20
7
(20℃時)1.4
22
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939687
PPRP-12S
1袋(10個)
-20~60
29
10
(20℃時)1
24
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939696
PPRP-20S
1袋(10個)
-20~60
32
10
(20℃時)1
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939705
PPRP-25
1袋(10個)
-20~60
33
10
(20℃時)1
37
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939714
PPRP-32
1袋(10個)
-20~60
36
10
(20℃時)1
46
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939730
PPRP-40
1袋(10個)
-20~60
38
13
(20℃時)1
52
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939739
PPRP-50
1袋(10個)
-20~60
44
13
(20℃時)1
63
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材