ノーブランド
ポリプロピレン(PP) オスチーズ
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
オスチーズ
使用温度範囲(℃)
4~90
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
二面幅SW(mm)
寸法l(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72939328
PPMT-06
1個
24
7
15.5
12
20
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939337
PPMT-08
1個
25
7
14.5
12
19
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939346
PPMT-10
1個
28
8
18
14
23
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939355
PPMT-12
1個
33
8
22
17
27
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939364
PPMT-06
1袋(5個)
24
7
15.5
12
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939380
PPMT-08
1袋(5個)
25
7
14.5
12
19
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939389
PPMT-10
1袋(5個)
28
8
18
14
23
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939398
PPMT-12
1袋(5個)
33
8
22
17
27
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939407
PPMT-06
1袋(10個)
24
7
15.5
12
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939416
PPMT-08
1袋(10個)
25
7
14.5
12
19
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939425
PPMT-10
1袋(10個)
28
8
18
14
23
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72939434
PPMT-12
1袋(10個)
33
8
22
17
27
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材