ノーブランド
ポリプロピレン(PP) 異径ソケット
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
異径ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
ねじ径R1
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72936354
PPRS-0806
1個
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936370
PPRS-1006
1個
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936379
PPRS-1008
1個
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/4
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936388
PPRS-1208
1個
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/4
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936397
PPRS-1210
1個
4~90
(20℃時)1.4
Rc3/8
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936406
PPRS-2012
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc3/4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936415
PPRS-2512
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936424
PPRS-2520
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc1"
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936440
PPRS-3220
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936449
PPRS-3225
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936458
PPRS-4012
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936467
PPRS-4020
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936476
PPRS-4025
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936485
PPRS-4032
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936494
PPRS-5012
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc2"
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936510
PPRS-5020
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc2"
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936519
PPRS-5025
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc2"
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936528
PPRS-5032
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc2"
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936537
PPRS-5040
1個
-20~60
(20℃時)1
Rc2"
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936546
PPRS-0806
1袋(5個)
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936555
PPRS-1006
1袋(5個)
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936564
PPRS-1008
1袋(5個)
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/4
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936580
PPRS-1208
1袋(5個)
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936589
PPRS-1210
1袋(5個)
4~90
(20℃時)1.4
Rc3/8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936598
PPRS-2012
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc3/4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936607
PPRS-2512
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936616
PPRS-2520
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1"
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936625
PPRS-3220
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936634
PPRS-3225
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936650
PPRS-4012
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/2
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936659
PPRS-4020
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/2
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936668
PPRS-4025
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936677
PPRS-4032
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936686
PPRS-5012
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc2"
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936695
PPRS-5020
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc2"
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936704
PPRS-5025
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc2"
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936720
PPRS-5032
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc2"
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936729
PPRS-5040
1袋(5個)
-20~60
(20℃時)1
Rc2"
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936738
PPRS-0806
1袋(10個)
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936747
PPRS-1006
1袋(10個)
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936756
PPRS-1008
1袋(10個)
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936765
PPRS-1208
1袋(10個)
4~90
(20℃時)1.4
Rc1/4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936774
PPRS-1210
1袋(10個)
4~90
(20℃時)1.4
Rc3/8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936790
PPRS-2012
1袋(10個)
-20~60
(20℃時)1
Rc3/4
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936799
PPRS-2512
1袋(10個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/4
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936808
PPRS-2520
1袋(10個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1"
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936817
PPRS-3220
1袋(10個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/4
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936826
PPRS-3225
1袋(10個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/4
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936835
PPRS-4012
1袋(10個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/2
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72936844
PPRS-4020
1袋(10個)
-20~60
(20℃時)1
Rc1.1/2
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材