ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全54種類を絞り込む
ねじ径R
選択してください
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1"
寸法L(mm)
選択してください
45
46
48
49
50
51
52
53
62
67
寸法L1(mm)
選択してください
25
27
28
29
30
31
40
内容量
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじ径R
寸法d2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72925958
NHN-0812
1個
R1/2
10
46
25
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925967
NHN-1008
1個
R1/4
12
45
27
7
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925976
NHN-1010
1個
R3/8
12
45
27
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925985
NHN-1012
1個
R1/2
12
48
27
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925994
NHN-1020
1個
R3/4
12
50
27
9
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926010
NHN-1208
1個
R1/4
14
46
28
7
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926019
NHN-1210
1個
R3/8
14
46
28
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926028
NHN-1212
1個
R1/2
14
49
28
9
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926037
NHN-1220
1個
R3/4
14
50
28
9
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926046
NHN-1410
1個
R3/8
16
48
29
8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926055
NHN-1412
1個
R1/2
16
51
30
8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926064
NHN-1420
1個
R3/4
16
52
30
9
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926080
NHN-1612
1個
R1/2
18
51
30
8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926089
NHN-1620
1個
R3/4
18
52
30
9
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926098
NHN-1912
1個
R1/2
21
52
31
9
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926107
NHN-1920
1個
R3/4
21
53
31
9
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926116
NHN-2520
1個
R3/4
26
62
40
9
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926125
NHN-2525
1個
R1"
26
67
40
9
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926265
NHN-0812
1袋(5個)
R1/2
10
46
25
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926274
NHN-1008
1袋(5個)
R1/4
12
45
27
7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926290
NHN-1010
1袋(5個)
R3/8
12
45
27
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926299
NHN-1012
1袋(5個)
R1/2
12
48
27
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926308
NHN-1020
1袋(5個)
R3/4
12
50
27
9
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926317
NHN-1208
1袋(5個)
R1/4
14
46
28
7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926326
NHN-1210
1袋(5個)
R3/8
14
46
28
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926335
NHN-1212
1袋(5個)
R1/2
14
49
28
9
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926344
NHN-1220
1袋(5個)
R3/4
14
50
28
9
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926360
NHN-1410
1袋(5個)
R3/8
16
48
29
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926369
NHN-1412
1袋(5個)
R1/2
16
51
30
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926378
NHN-1420
1袋(5個)
R3/4
16
52
30
9
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926387
NHN-1612
1袋(5個)
R1/2
18
51
30
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926396
NHN-1620
1袋(5個)
R3/4
18
52
30
9
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926405
NHN-1912
1袋(5個)
R1/2
21
52
31
9
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926414
NHN-1920
1袋(5個)
R3/4
21
53
31
9
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926430
NHN-2520
1袋(5個)
R3/4
26
62
40
9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926439
NHN-2525
1袋(5個)
R1"
26
67
40
9
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926579
NHN-0812
1袋(10個)
R1/2
10
46
25
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926588
NHN-1008
1袋(10個)
R1/4
12
45
27
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926597
NHN-1010
1袋(10個)
R3/8
12
45
27
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926606
NHN-1012
1袋(10個)
R1/2
12
48
27
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926615
NHN-1020
1袋(10個)
R3/4
12
50
27
9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926624
NHN-1208
1袋(10個)
R1/4
14
46
28
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926640
NHN-1210
1袋(10個)
R3/8
14
46
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926649
NHN-1212
1袋(10個)
R1/2
14
49
28
9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926658
NHN-1220
1袋(10個)
R3/4
14
50
28
9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926667
NHN-1410
1袋(10個)
R3/8
16
48
29
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926676
NHN-1412
1袋(10個)
R1/2
16
51
30
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926685
NHN-1420
1袋(10個)
R3/4
16
52
30
9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926694
NHN-1612
1袋(10個)
R1/2
18
51
30
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926710
NHN-1620
1袋(10個)
R3/4
18
52
30
9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材