ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径R
寸法d2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930420
NMK-0506
1個
Rc1/8
6.2
34
20
3.2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930429
NMK-0508
1個
Rc1/4
6.2
35
20
3.2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930438
NMK-0510
1個
Rc3/8
6.2
36
20
3.2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930447
NMK-0512
1個
Rc1/2
6.2
39
20
3.2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930456
NMK-0606
1個
Rc1/8
8
37
23
3.9
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930465
NMK-0608
1個
Rc1/4
8
37
23
3.9
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930474
NMK-0610
1個
Rc3/8
8
38
23
3.9
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930490
NMK-0612
1個
Rc1/2
8
41
23
3.9
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930499
NMK-0806
1個
Rc1/8
10
39
25
5.5
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930508
NMK-0808
1個
Rc1/4
10
39
25
5.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930517
NMK-0810
1個
Rc3/8
10
40
25
5.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930526
NMK-0812
1個
Rc1/2
10
43
25
5.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930535
NMK-1008
1個
Rc1/4
12
42
27
7
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930544
NMK-1010
1個
Rc3/8
12
43
27
7
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930560
NMK-1012
1個
Rc1/2
12
45
27
7
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930569
NMK-1208
1個
Rc1/4
14.4
43
28
8.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930578
NMK-1210
1個
Rc3/8
14.4
44
28
8.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930587
NMK-1212
1個
Rc1/2
14.4
46
28
8.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930596
NMK-1410
1個
Rc3/8
16.4
45
30
10.1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930605
NMK-1412
1個
Rc1/2
16.4
48
30
10.1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930614
NMK-1612
1個
Rc1/2
19.1
48
30
12
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930630
NMK-1912
1個
Rc1/2
22
49
31
15
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930639
NMK-0506
1袋(5個)
Rc1/8
6.2
34
20
3.2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930648
NMK-0508
1袋(5個)
Rc1/4
6.2
35
20
3.2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930657
NMK-0510
1袋(5個)
Rc3/8
6.2
36
20
3.2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930666
NMK-0512
1袋(5個)
Rc1/2
6.2
39
20
3.2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930675
NMK-0606
1袋(5個)
Rc1/8
8
37
23
3.9
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930684
NMK-0608
1袋(5個)
Rc1/4
8
37
23
3.9
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930700
NMK-0610
1袋(5個)
Rc3/8
8
38
23
3.9
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930709
NMK-0612
1袋(5個)
Rc1/2
8
41
23
3.9
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930718
NMK-0806
1袋(5個)
Rc1/8
10
39
25
5.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930727
NMK-0808
1袋(5個)
Rc1/4
10
39
25
5.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930736
NMK-0810
1袋(5個)
Rc3/8
10
40
25
5.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930745
NMK-0812
1袋(5個)
Rc1/2
10
43
25
5.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930754
NMK-1008
1袋(5個)
Rc1/4
12
42
27
7
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930770
NMK-1010
1袋(5個)
Rc3/8
12
43
27
7
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930779
NMK-1012
1袋(5個)
Rc1/2
12
45
27
7
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930788
NMK-1208
1袋(5個)
Rc1/4
14.4
43
28
8.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930797
NMK-1210
1袋(5個)
Rc3/8
14.4
44
28
8.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930806
NMK-1212
1袋(5個)
Rc1/2
14.4
46
28
8.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930815
NMK-1410
1袋(5個)
Rc3/8
16.4
45
30
10.1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930824
NMK-1412
1袋(5個)
Rc1/2
16.4
48
30
10.1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930840
NMK-1612
1袋(5個)
Rc1/2
19.1
48
30
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930849
NMK-1912
1袋(5個)
Rc1/2
22
49
31
15
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930858
NMK-0506
1袋(10個)
Rc1/8
6.2
34
20
3.2
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930867
NMK-0508
1袋(10個)
Rc1/4
6.2
35
20
3.2
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930876
NMK-0510
1袋(10個)
Rc3/8
6.2
36
20
3.2
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930885
NMK-0512
1袋(10個)
Rc1/2
6.2
39
20
3.2
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930894
NMK-0606
1袋(10個)
Rc1/8
8
37
23
3.9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930910
NMK-0608
1袋(10個)
Rc1/4
8
37
23
3.9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材