ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル

ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル - ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル - ノーブランド

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径R
寸法d2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72925827NHN-04061個R1/8530166
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925836NHN-04081個R1/4534167
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925845NHN-05061個R1/8625206
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925854NHN-05081個R1/4638208
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925870NHN-05121個R1/2641208
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925879NHN-06061個R1/8836216
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925888NHN-06081個R1/4839218
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925897NHN-06101個R3/8839218
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925906NHN-06121個R1/2842218
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925915NHN-06201個R3/4843218
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925924NHN-08061個R1/81040256
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925940NHN-08081個R1/41043257
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925949NHN-08101個R3/81043258
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926134NHN-04061袋(5個)R1/8530166
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926150NHN-04081袋(5個)R1/4534167
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926159NHN-05061袋(5個)R1/8625206
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926168NHN-05081袋(5個)R1/4638208
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926177NHN-05121袋(5個)R1/2641208
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926186NHN-06061袋(5個)R1/8836216
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926195NHN-06081袋(5個)R1/4839218
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926204NHN-06101袋(5個)R3/8839218
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926220NHN-06121袋(5個)R1/2842218
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926229NHN-06201袋(5個)R3/4843218
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926238NHN-08061袋(5個)R1/81040256
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926247NHN-08081袋(5個)R1/41043257
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926256NHN-08101袋(5個)R3/81043258
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926448NHN-04061袋(10個)R1/8530166
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926457NHN-04081袋(10個)R1/4534167
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926466NHN-05061袋(10個)R1/8625206
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926475NHN-05081袋(10個)R1/4638208
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926484NHN-05121袋(10個)R1/2641208
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926500NHN-06061袋(10個)R1/8836216
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926509NHN-06081袋(10個)R1/4839218
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926518NHN-06101袋(10個)R3/8839218
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926527NHN-06121袋(10個)R1/2842218
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926536NHN-06201袋(10個)R3/4843218
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926545NHN-08061袋(10個)R1/81040256
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926554NHN-08081袋(10個)R1/41043257
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926570NHN-08101袋(10個)R3/81043258
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする