ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオン
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72927595
NYU-04
1個
37
16
2.5
4
5.2
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927604
NYU-05
1個
47
21
3.5
5
6.3
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927620
NYU-06
1個
53
23
4
6
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927629
NYU-08
1個
59
25
5.5
8
10
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927638
NYU-10
1個
63
27
7
10
12
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927647
NYU-12
1個
67
28
8.5
12
14.4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927656
NYU-14
1個
71
29
10
14
16.2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927665
NYU-16
1個
72.5
30
12
16
19
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927674
NYU-19
1個
73.5
31
15
19
21
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927690
NYU-04
1袋(5個)
37
16
2.5
4
5.2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927699
NYU-05
1袋(5個)
47
21
3.5
5
6.3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927708
NYU-06
1袋(5個)
53
23
4
6
8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927717
NYU-08
1袋(5個)
59
25
5.5
8
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927726
NYU-10
1袋(5個)
63
27
7
10
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927735
NYU-12
1袋(5個)
67
28
8.5
12
14.4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927744
NYU-14
1袋(5個)
71
29
10
14
16.2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927760
NYU-16
1袋(5個)
72.5
30
12
16
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927769
NYU-19
1袋(5個)
73.5
31
15
19
21
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927778
NYU-04
1袋(10個)
37
16
2.5
4
5.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927787
NYU-05
1袋(10個)
47
21
3.5
5
6.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927796
NYU-06
1袋(10個)
53
23
4
6
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927805
NYU-08
1袋(10個)
59
25
5.5
8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927814
NYU-10
1袋(10個)
63
27
7
10
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927830
NYU-12
1袋(10個)
67
28
8.5
12
14.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927839
NYU-14
1袋(10個)
71
29
10
14
16.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927848
NYU-16
1袋(10個)
72.5
30
12
16
19
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927857
NYU-19
1袋(10個)
73.5
31
15
19
21
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材