ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
異径ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72927866
NRYU-0504
1個
42
21
2.6
4
5.1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927875
NRYU-0604
1個
45
23
2.6
4
5.1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927884
NRYU-0605
1個
50
23
3.2
5
6.2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927900
NRYU-0805
1個
55
25
3.2
5
6.2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927909
NRYU-0806
1個
57
25
3.9
6
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927918
NRYU-1006
1個
59
27
3.9
6
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927927
NRYU-1008
1個
61
27
5.5
8
10
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927936
NRYU-1208
1個
63
28
5.5
8
10
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927945
NRYU-1210
1個
65
28
7
10
12
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927954
NRYU-1410
1個
69
30
7
10
12
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927970
NRYU-1412
1個
70
30
8.5
12
14.4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927979
NRYU-1612
1個
70
31
8.5
12
14.4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927988
NRYU-1614
1個
72
31
10.1
14
16.4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927997
NRYU-1914
1個
73
31
10.1
14
16.4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928006
NRYU-1916
1個
73
31
12
16
19.1
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928015
NRYU-0504
1袋(5個)
42
21
2.6
4
5.1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928024
NRYU-0604
1袋(5個)
45
23
2.6
4
5.1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928040
NRYU-0605
1袋(5個)
50
23
3.2
5
6.2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928049
NRYU-0805
1袋(5個)
55
25
3.2
5
6.2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928058
NRYU-0806
1袋(5個)
57
25
3.9
6
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928067
NRYU-1006
1袋(5個)
59
27
3.9
6
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928076
NRYU-1008
1袋(5個)
61
27
5.5
8
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928085
NRYU-1208
1袋(5個)
63
28
5.5
8
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928094
NRYU-1210
1袋(5個)
65
28
7
10
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928110
NRYU-1410
1袋(5個)
69
30
7
10
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928119
NRYU-1412
1袋(5個)
70
30
8.5
12
14.4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928128
NRYU-1612
1袋(5個)
70
31
8.5
12
14.4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928137
NRYU-1614
1袋(5個)
72
31
10.1
14
16.4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928146
NRYU-1914
1袋(5個)
73
31
10.1
14
16.4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928155
NRYU-1916
1袋(5個)
73
31
12
16
19.1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928164
NRYU-0504
1袋(10個)
42
21
2.6
4
5.1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928180
NRYU-0604
1袋(10個)
45
23
2.6
4
5.1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928189
NRYU-0605
1袋(10個)
50
23
3.2
5
6.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928198
NRYU-0805
1袋(10個)
55
25
3.2
5
6.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928207
NRYU-0806
1袋(10個)
57
25
3.9
6
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928216
NRYU-1006
1袋(10個)
59
27
3.9
6
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928225
NRYU-1008
1袋(10個)
61
27
5.5
8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928234
NRYU-1208
1袋(10個)
63
28
5.5
8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928250
NRYU-1210
1袋(10個)
65
28
7
10
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928259
NRYU-1410
1袋(10個)
69
30
7
10
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928268
NRYU-1412
1袋(10個)
70
30
8.5
12
14.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928277
NRYU-1612
1袋(10個)
70
31
8.5
12
14.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928286
NRYU-1614
1袋(10個)
72
31
10.1
14
16.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928295
NRYU-1914
1袋(10個)
73
31
10.1
14
16.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928304
NRYU-1916
1袋(10個)
73
31
12
16
19.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材