曜日別特売

ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート

ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート - ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート - ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート - ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート - ノーブランド

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全63種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
内容量
63種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ径R
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72931104NSS-04061個G1/85.128162.6
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931120NSS-04081個G1/45.132162.6
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931129NSS-05061個G1/86.232203.2
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931138NSS-05081個G1/46.236203.2
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931147NSS-05101個G3/86.237203.2
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931156NSS-06081個G1/4837233.9
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931165NSS-06101個G3/8837233.9
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931174NSS-06121個G1/2840233.9
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931190NSS-08081個G1/41041255.5
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931199NSS-08101個G3/81041255.5
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931208NSS-08121個G1/21044255.5
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931217NSS-08201個G3/41044255.5
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931226NSS-10101個G3/81244287
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931235NSS-10121個G1/21246287
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931244NSS-10201個G3/41246287
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931260NSS-12121個G1/214.447298.5
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931269NSS-12201個G3/414.447298.5
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931278NSS-14121個G1/216.4483110.1
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931287NSS-14201個G3/416.4483110.1
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931296NSS-16201個G3/419.1493212
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931305NSS-19201個G3/422503315
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931314NSS-04061袋(5個)G1/85.128162.6
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931330NSS-04081袋(5個)G1/45.132162.6
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931339NSS-05061袋(5個)G1/86.232203.2
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931348NSS-05081袋(5個)G1/46.236203.2
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931357NSS-05101袋(5個)G3/86.237203.2
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931366NSS-06081袋(5個)G1/4837233.9
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931375NSS-06101袋(5個)G3/8837233.9
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931384NSS-06121袋(5個)G1/2840233.9
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931400NSS-08081袋(5個)G1/41041255.5
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931409NSS-08101袋(5個)G3/81041255.5
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931418NSS-08121袋(5個)G1/21044255.5
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931427NSS-08201袋(5個)G3/41044255.5
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931436NSS-10101袋(5個)G3/81244287
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931445NSS-10121袋(5個)G1/21246287
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931454NSS-10201袋(5個)G3/41246287
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931470NSS-12121袋(5個)G1/214.447298.5
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931479NSS-12201袋(5個)G3/414.447298.5
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931488NSS-14121袋(5個)G1/216.4483110.1
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931497NSS-14201袋(5個)G3/416.4483110.1
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931506NSS-16201袋(5個)G3/419.1493212
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931515NSS-19201袋(5個)G3/422503315
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931524NSS-04061袋(10個)G1/85.128162.6
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931540NSS-04081袋(10個)G1/45.132162.6
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931549NSS-05061袋(10個)G1/86.232203.2
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931558NSS-05081袋(10個)G1/46.236203.2
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931567NSS-05101袋(10個)G3/86.237203.2
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931576NSS-06081袋(10個)G1/4837233.9
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931585NSS-06101袋(10個)G3/8837233.9
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931594NSS-06121袋(10個)G1/2840233.9
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする