ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンワイ

ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンワイ - ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンワイ - ノーブランド

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72930149NYHN-041個3020383.54
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930158NYHN-061個45275356
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930167NYHN-081個50295678
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930176NYHN-101個553263810
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930185NYHN-171個5732651114
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930194NYHN-041袋(5個)3020383.54
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930210NYHN-061袋(5個)45275356
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930219NYHN-081袋(5個)50295678
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930228NYHN-101袋(5個)553263810
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930237NYHN-171袋(5個)5732651114
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930246NYHN-041袋(10個)3020383.54
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930255NYHN-061袋(10個)45275356
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930264NYHN-081袋(10個)50295678
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930280NYHN-101袋(10個)553263810
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930289NYHN-171袋(10個)5732651114
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする