ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティー
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
異径ユニオンティー
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72929099
NRNYT-0504
1個
51
21
2.6
4
5.1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929108
NRNYT-0605
1個
56
24
3.2
5
6.2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929117
NRNYT-0806
1個
62
25
3.9
6
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929126
NRNYT-1008
1個
67
27
5.5
8
10
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929135
NRNYT-1210
1個
71
28
7
10
12
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929144
NRNYT-1412
1個
76
30
8.5
12
14.4
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929160
NRNYT-1614
1個
80
30
10.1
14
16.4
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929169
NRNYT-1916
1個
85
31
12
16
19.1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929178
NRNYT-0504
1袋(5個)
51
21
2.6
4
5.1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929187
NRNYT-0605
1袋(5個)
56
24
3.2
5
6.2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929196
NRNYT-0806
1袋(5個)
62
25
3.9
6
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929205
NRNYT-1008
1袋(5個)
67
27
5.5
8
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929214
NRNYT-1210
1袋(5個)
71
28
7
10
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929230
NRNYT-1412
1袋(5個)
76
30
8.5
12
14.4
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929239
NRNYT-1614
1袋(5個)
80
30
10.1
14
16.4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929248
NRNYT-1916
1袋(5個)
85
31
12
16
19.1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929257
NRNYT-0504
1袋(10個)
51
21
2.6
4
5.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929266
NRNYT-0605
1袋(10個)
56
24
3.2
5
6.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929275
NRNYT-0806
1袋(10個)
62
25
3.9
6
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929284
NRNYT-1008
1袋(10個)
67
27
5.5
8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929300
NRNYT-1210
1袋(10個)
71
28
7
10
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929309
NRNYT-1412
1袋(10個)
76
30
8.5
12
14.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929318
NRNYT-1614
1袋(10個)
80
30
10.1
14
16.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929327
NRNYT-1916
1袋(10個)
85
31
12
16
19.1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材