曜日別特売

ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンティー

ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンティー - ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンティー - ノーブランド

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全27種類を絞り込む
寸法L1(mm)
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72928828NYT-041個3916242.64
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928837NYT-051個5121313.25
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928846NYT-061個5624343.96
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928855NYT-081個6225385.58
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928864NYT-101個672742710
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928880NYT-121個7128458.512
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928889NYT-141個77304910.114
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928898NYT-161個8030521216
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928907NYT-191個8431551519
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928916NYT-041袋(5個)3916242.64
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928925NYT-051袋(5個)5121313.25
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928934NYT-061袋(5個)5624343.96
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928950NYT-081袋(5個)6225385.58
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928959NYT-101袋(5個)672742710
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928968NYT-121袋(5個)7128458.512
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928977NYT-141袋(5個)77304910.114
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928986NYT-161袋(5個)8030521216
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928995NYT-191袋(5個)8431551519
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929004NYT-041袋(10個)3916242.64
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929020NYT-051袋(10個)5121313.25
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929029NYT-061袋(10個)5624343.96
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929038NYT-081袋(10個)6225385.58
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929047NYT-101袋(10個)672742710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929056NYT-121袋(10個)7128458.512
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929065NYT-141袋(10個)77304910.114
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929074NYT-161袋(10個)8030521216
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929090NYT-191袋(10個)8431551519
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする