ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
メイルブランチティー
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径R
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72929336
NMT-0406
1個
R1/8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929345
NMT-0408
1個
R1/4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929354
NMT-0506
1個
R1/8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929370
NMT-0508
1個
R1/4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929379
NMT-0606
1個
R1/8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929388
NMT-0608
1個
R1/4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929397
NMT-0610
1個
R3/8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929406
NMT-0612
1個
R1/2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929415
NMT-0806
1個
R1/8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929424
NMT-0808
1個
R1/4
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929440
NMT-0810
1個
R3/8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929449
NMT-0812
1個
R1/2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929458
NMT-1008
1個
R1/4
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929467
NMT-1010
1個
R3/8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929476
NMT-1012
1個
R1/2
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929485
NMT-1020
1個
R3/4
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929494
NMT-1208
1個
R1/4
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929510
NMT-1210
1個
R3/8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929519
NMT-1212
1個
R1/2
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929528
NMT-1220
1個
R3/4
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929537
NMT-1410
1個
R3/8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929546
NMT-1412
1個
R1/2
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929555
NMT-1420
1個
R3/4
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929564
NMT-1612
1個
R1/2
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929580
NMT-1620
1個
R3/4
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929589
NMT-1912
1個
R1/2
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929598
NMT-1920
1個
R3/4
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929607
NMT-0406
1袋(5個)
R1/8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929616
NMT-0408
1袋(5個)
R1/4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929625
NMT-0506
1袋(5個)
R1/8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929634
NMT-0508
1袋(5個)
R1/4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929650
NMT-0606
1袋(5個)
R1/8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929659
NMT-0608
1袋(5個)
R1/4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929668
NMT-0610
1袋(5個)
R3/8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929677
NMT-0612
1袋(5個)
R1/2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929686
NMT-0806
1袋(5個)
R1/8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929695
NMT-0808
1袋(5個)
R1/4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929704
NMT-0810
1袋(5個)
R3/8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929720
NMT-0812
1袋(5個)
R1/2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929729
NMT-1008
1袋(5個)
R1/4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929738
NMT-1010
1袋(5個)
R3/8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929747
NMT-1012
1袋(5個)
R1/2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929756
NMT-1020
1袋(5個)
R3/4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929765
NMT-1208
1袋(5個)
R1/4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929774
NMT-1210
1袋(5個)
R3/8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929790
NMT-1212
1袋(5個)
R1/2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929799
NMT-1220
1袋(5個)
R3/4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929808
NMT-1410
1袋(5個)
R3/8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929817
NMT-1412
1袋(5個)
R1/2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72929826
NMT-1420
1袋(5個)
R3/4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材