ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ

ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ - ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ - ノーブランド

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全24種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72928584NRYUE-05041個2515.52.645.1
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928600NRYUE-06051個32213.256.2
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928609NRYUE-08061個35233.968
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928618NRYUE-10081個41.5255.5810
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928627NRYUE-12101個452771012
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928636NRYUE-14121個48288.51214.4
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928645NRYUE-16141個512910.11416.4
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928654NRYUE-19161個5430121619.1
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928670NRYUE-05041袋(5個)2515.52.645.1
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928679NRYUE-06051袋(5個)32213.256.2
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928688NRYUE-08061袋(5個)35233.968
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928697NRYUE-10081袋(5個)41.5255.5810
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928706NRYUE-12101袋(5個)452771012
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928715NRYUE-14121袋(5個)48288.51214.4
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928724NRYUE-16141袋(5個)512910.11416.4
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928740NRYUE-19161袋(5個)5430121619.1
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928749NRYUE-05041袋(10個)2515.52.645.1
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928758NRYUE-06051袋(10個)32213.256.2
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928767NRYUE-08061袋(10個)35233.968
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928776NRYUE-10081袋(10個)41.5255.5810
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928785NRYUE-12101袋(10個)452771012
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928794NRYUE-14121袋(10個)48288.51214.4
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928810NRYUE-16141袋(10個)512910.11416.4
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928819NRYUE-19161袋(10個)5430121619.1
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする