ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスエルボ
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
フランジオスエルボ
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
寸法d(Φmm)
8
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
12
寸法d3(Φmm)
11.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色がグレーに変わる場合があります。
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径R
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930325
NFL-1010F
1個
G3/8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930334
NFL-1012F
1個
G1/2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930350
NFL-1010F
1袋(5個)
G3/8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930359
NFL-1012F
1袋(5個)
G1/2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930368
NFL-1010F
1袋(10個)
G3/8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930377
NFL-1012F
1袋(10個)
G1/2
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材