ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンエルボ
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72928320
NYUE-04
1個
25
15.5
2.6
4
5.1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928329
NYUE-05
1個
32
21
3.2
5
6.2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928338
NYUE-06
1個
35
23
3.9
6
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928347
NYUE-08
1個
41.5
25
5.5
8
10
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928356
NYUE-10
1個
45
27
7
10
12
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928365
NYUE-12
1個
48
28
8.5
12
14.4
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928374
NYUE-14
1個
51
29
10.1
14
16.4
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928390
NYUE-16
1個
54
30
12
16
19.1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928399
NYUE-19
1個
56
31
15
19
22
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928408
NYUE-04
1袋(5個)
25
15.5
2.6
4
5.1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928417
NYUE-05
1袋(5個)
32
21
3.2
5
6.2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928426
NYUE-06
1袋(5個)
35
23
3.9
6
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928435
NYUE-08
1袋(5個)
41.5
25
5.5
8
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928444
NYUE-10
1袋(5個)
45
27
7
10
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928460
NYUE-12
1袋(5個)
48
28
8.5
12
14.4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928469
NYUE-14
1袋(5個)
51
29
10.1
14
16.4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928478
NYUE-16
1袋(5個)
54
30
12
16
19.1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928487
NYUE-19
1袋(5個)
56
31
15
19
22
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928496
NYUE-04
1袋(10個)
25
15.5
2.6
4
5.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928505
NYUE-05
1袋(10個)
32
21
3.2
5
6.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928514
NYUE-06
1袋(10個)
35
23
3.9
6
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928530
NYUE-08
1袋(10個)
41.5
25
5.5
8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928539
NYUE-10
1袋(10個)
45
27
7
10
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928548
NYUE-12
1袋(10個)
48
28
8.5
12
14.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928557
NYUE-14
1袋(10個)
51
29
10.1
14
16.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928566
NYUE-16
1袋(10個)
54
30
12
16
19.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72928575
NYUE-19
1袋(10個)
56
31
15
19
22
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材