ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
エルボホースニップル
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72926755
NLHN-0406
1個
26
16
24
10
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926764
NLHN-0408
1個
25
16
27
11
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926780
NLHN-0506
1個
32
21
27
11
4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926789
NLHN-0508
1個
32
21
30
12
4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926798
NLHN-0512
1個
32
21
33
13
4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926807
NLHN-0606
1個
35
23
28
11
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926816
NLHN-0608
1個
35
23
30
12
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926825
NLHN-0610
1個
35
23
30
12
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926834
NLHN-0612
1個
35
23
34
14
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926850
NLHN-0806
1個
42
25
30
12
7
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926859
NLHN-0808
1個
42
25
33
12
7
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926868
NLHN-0810
1個
42
25
33
12
7
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926877
NLHN-0812
1個
42
25
37
14
7
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926886
NLHN-1008
1個
45
27
34
11
8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926895
NLHN-1010
1個
45
27
34
12
8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926904
NLHN-1012
1個
45
27
37
14
8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926920
NLHN-1020
1個
45
27
38
13
8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926929
NLHN-1208
1個
48
28
35
10
8.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926938
NLHN-1210
1個
48
28
35
10
8.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926947
NLHN-1212
1個
48
28
39
12
8.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926956
NLHN-1220
1個
48
28
41
12
8.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926965
NLHN-1410
1個
52
29
38
12
12
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926974
NLHN-1412
1個
52
29
43
12
12
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926990
NLHN-1420
1個
52
29
43
12
12
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72926999
NLHN-1612
1個
54
30
45
14
14
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927008
NLHN-1620
1個
54
30
46
14
14
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927017
NLHN-1912
1個
56
31
47
13
17
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927026
NLHN-1920
1個
56
31
48
13
17
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927035
NLHN-0406
1袋(5個)
26
16
24
10
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927044
NLHN-0408
1袋(5個)
25
16
27
11
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927060
NLHN-0506
1袋(5個)
32
21
27
11
4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927069
NLHN-0508
1袋(5個)
32
21
30
12
4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927078
NLHN-0512
1袋(5個)
32
21
33
13
4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927087
NLHN-0606
1袋(5個)
35
23
28
11
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927096
NLHN-0608
1袋(5個)
35
23
30
12
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927105
NLHN-0610
1袋(5個)
35
23
30
12
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927114
NLHN-0612
1袋(5個)
35
23
34
14
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927130
NLHN-0806
1袋(5個)
42
25
30
12
7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927139
NLHN-0808
1袋(5個)
42
25
33
12
7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927148
NLHN-0810
1袋(5個)
42
25
33
12
7
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927157
NLHN-0812
1袋(5個)
42
25
37
14
7
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927166
NLHN-1008
1袋(5個)
45
27
34
11
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927175
NLHN-1010
1袋(5個)
45
27
34
12
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927184
NLHN-1012
1袋(5個)
45
27
37
14
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927200
NLHN-1020
1袋(5個)
45
27
38
13
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927209
NLHN-1208
1袋(5個)
48
28
35
10
8.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927218
NLHN-1210
1袋(5個)
48
28
35
10
8.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927227
NLHN-1212
1袋(5個)
48
28
39
12
8.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927236
NLHN-1220
1袋(5個)
48
28
41
12
8.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72927245
NLHN-1410
1袋(5個)
52
29
38
12
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材