ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボ
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72933089
NL-06
1個
19
7
10
4
14.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933098
NL-08
1個
19
7
10
7
14.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933107
NL-10
1個
24
7
14
7
18.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933116
NL-12
1個
27
9
17
9.5
22
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933125
NL-06
1袋(5個)
19
7
10
4
14.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933134
NL-08
1袋(5個)
19
7
10
7
14.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933150
NL-10
1袋(5個)
24
7
14
7
18.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933159
NL-12
1袋(5個)
27
9
17
9.5
22
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933168
NL-06
1袋(10個)
19
7
10
4
14.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933177
NL-08
1袋(10個)
19
7
10
7
14.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933186
NL-10
1袋(10個)
24
7
14
7
18.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933195
NL-12
1袋(10個)
27
9
17
9.5
22
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材