ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角ニップル
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
六角ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
内径d1(Φmm)
ねじ径R
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931734
NNI-06
1個
23
6
14
4.5
R1/8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931750
NNI-08
1個
27
6
17
6
R1/4
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931759
NNI-10
1個
28
7
19
10
R3/8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931768
NNI-12
1個
34
8
22
12.5
R1/2
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931777
NNI-06
1袋(5個)
23
6
14
4.5
R1/8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931786
NNI-08
1袋(5個)
27
6
17
6
R1/4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931795
NNI-10
1袋(5個)
28
7
19
10
R3/8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931804
NNI-12
1袋(5個)
34
8
22
12.5
R1/2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931820
NNI-06
1袋(10個)
23
6
14
4.5
R1/8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931829
NNI-08
1袋(10個)
27
6
17
6
R1/4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931838
NNI-10
1袋(10個)
28
7
19
10
R3/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931847
NNI-12
1袋(10個)
34
8
22
12.5
R1/2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材