ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 同径ブッシング
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
同径ブッシング
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
ねじ径R
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72932608
NSBU-0606
1個
23
4.8
13
14
R1/8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932617
NSBU-0808
1個
24
7
14
17
R1/4
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932626
NSBU-1010
1個
26
10
16
22
R3/8
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932635
NSBU-1212
1個
31
12
18
26
R1/2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932644
NSBU-0606
1袋(5個)
23
4.8
13
14
R1/8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932660
NSBU-0808
1袋(5個)
24
7
14
17
R1/4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932669
NSBU-1010
1袋(5個)
26
10
16
22
R3/8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932678
NSBU-1212
1袋(5個)
31
12
18
26
R1/2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932687
NSBU-0606
1袋(10個)
23
4.8
13
14
R1/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932696
NSBU-0808
1袋(10個)
24
7
14
17
R1/4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932705
NSBU-1010
1袋(10個)
26
10
16
22
R3/8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932714
NSBU-1212
1袋(10個)
31
12
18
26
R1/2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材