ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ブランチティー
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
異径ブランチティー
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
二面幅SW(mm)
ねじ径R
ねじ径R1
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72933414
NBRT-0608
1個
10
R1/4
R1/8
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933430
NBRT-0806
1個
10
R1/8
R1/4
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933439
NBRT-0810
1個
14
R3/8
R1/4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933448
NBRT-1008
1個
14
R1/4
R3/8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933457
NBRT-1012
1個
17
R1/2
R3/8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933466
NBRT-1210
1個
17
R3/8
R1/2
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933475
NBRT-0608
1袋(5個)
10
R1/4
R1/8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933484
NBRT-0806
1袋(5個)
10
R1/8
R1/4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933500
NBRT-0810
1袋(5個)
14
R3/8
R1/4
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933509
NBRT-1008
1袋(5個)
14
R1/4
R3/8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933518
NBRT-1012
1袋(5個)
17
R1/2
R3/8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933527
NBRT-1210
1袋(5個)
17
R3/8
R1/2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933536
NBRT-0608
1袋(10個)
10
R1/4
R1/8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933545
NBRT-0806
1袋(10個)
10
R1/8
R1/4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933554
NBRT-0810
1袋(10個)
14
R3/8
R1/4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933570
NBRT-1008
1袋(10個)
14
R1/4
R3/8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933579
NBRT-1012
1袋(10個)
17
R1/2
R3/8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933588
NBRT-1210
1袋(10個)
17
R3/8
R1/2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材