ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ソケット
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
二面幅SW(mm)
ねじ径R
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72932005
NSN-06
1個
20
14
R1/8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932014
NSN-08
1個
24
17
R1/4
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932030
NSN-10
1個
25
21
R3/8
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932039
NSN-12
1個
30
26
R1/2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932048
NSN-20
1個
38
34
R3/4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932057
NSN-06
1袋(5個)
20
14
R1/8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932066
NSN-08
1袋(5個)
24
17
R1/4
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932075
NSN-10
1袋(5個)
25
21
R3/8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932084
NSN-12
1袋(5個)
30
26
R1/2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932100
NSN-20
1袋(5個)
38
34
R3/4
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932109
NSN-06
1袋(10個)
20
14
R1/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932118
NSN-08
1袋(10個)
24
17
R1/4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932127
NSN-10
1袋(10個)
25
21
R3/8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932136
NSN-12
1袋(10個)
30
26
R1/2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72932145
NSN-20
1袋(10個)
38
34
R3/4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材