ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) チーズ
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
二面幅SW(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72933299
NT-06
1個
24
5.4
7
15.5
12
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933308
NT-08
1個
25
7
7
14.5
12
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933317
NT-10
1個
28
7
8
18
14
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933326
NT-12
1個
33
9.3
8
22
17
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933335
NT-06
1袋(5個)
24
5.4
7
15.5
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933344
NT-08
1袋(5個)
25
7
7
14.5
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933360
NT-10
1袋(5個)
28
7
8
18
14
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933369
NT-12
1袋(5個)
33
9.3
8
22
17
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933378
NT-06
1袋(10個)
24
5.4
7
15.5
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933387
NT-08
1袋(10個)
25
7
7
14.5
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933396
NT-10
1袋(10個)
28
7
8
18
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933405
NT-12
1袋(10個)
33
9.3
8
22
17
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材