ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径六角ニップル
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
異径六角ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
ねじ径R
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931856
NRNI-0806
1個
25
R1側:4.5、R側:6
6
16
R1/4
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931865
NRNI-1006
1個
26
R1側:4.5、R側:10
8
19
R3/8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931874
NRNI-1008
1個
28
R1側:6、R側:10
8
19
R3/8
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931890
NRNI-1208
1個
32
R1側:6、R側:12
8
22
R1/2
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931899
NRNI-1210
1個
32
R1側:12、R側:15
9
22
R1/2
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931908
NRNI-0806
1袋(5個)
25
R1側:4.5、R側:6
6
16
R1/4
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931917
NRNI-1006
1袋(5個)
26
R1側:4.5、R側:10
8
19
R3/8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931926
NRNI-1008
1袋(5個)
28
R1側:6、R側:10
8
19
R3/8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931935
NRNI-1208
1袋(5個)
32
R1側:6、R側:12
8
22
R1/2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931944
NRNI-1210
1袋(5個)
32
R1側:12、R側:15
9
22
R1/2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931960
NRNI-0806
1袋(10個)
25
R1側:4.5、R側:6
6
16
R1/4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931969
NRNI-1006
1袋(10個)
26
R1側:4.5、R側:10
8
19
R3/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931978
NRNI-1008
1袋(10個)
28
R1側:6、R側:10
8
19
R3/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931987
NRNI-1208
1袋(10個)
32
R1側:6、R側:12
8
22
R1/2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72931996
NRNI-1210
1袋(10個)
32
R1側:12、R側:15
9
22
R1/2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材